UE-0702 モンテ ラウンドクーラー CAPTAIN STAG 76159180

 

UE-0702 モンテ ラウンドクーラー CAPTAIN STAG 76159180
UE-0702 モンテ ラウンドクーラー CAPTAIN STAG 76159180
UE-0702 モンテ ラウンドクーラー CAPTAIN STAG 76159180

モンテ ラウンドクーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76159180
品番
UE-0702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

ランチバッグとしても便利。
350ml缶やペットボトルの保冷に。
持ち運びやすいショルダーベルト付き。
メッシュポケット付きで保冷剤を入れて使える。

材質
本体表地:ポリエステル、内生地:PEVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリプロピレン
色
カーキ
サイズ
350
容量(mL)
350
外径×高さH(Φmm×mm)
160×160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする