曜日別特売
K-85XR70 SONY BRAVIA 4K液晶テレビ 85V型 K-85XR70 SONY(ソニー) 76159390

SONY BRAVIA 4K液晶テレビ 85V型 K-85XR70

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76159390
品番
K-85XR70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758,780
販売価格(税別)
¥689,800

眩いほどの明るさを実現。高コントラストかつ鮮やかに映像を描く、Mini LED搭載のプレミアム4K液晶テレビ

仕様
【超解像エンジン】XR 4K アップスケーリング【高輝度技術】XR コントラスト ブースター 20
性能
省エネ基準達成率(目標年度2026年度)/1.09
質量(kg)
48.6[スタンド含む50.7]
消費電力(W)
379[待機時/0.5]
最大出力(W)
実用(JEITA):40(10 + 10 + 10+ 10)
センサー
●(明るさセンサー)
機能
【高音質機能】DTS:X対応●、Dolby Atmos対応●、自動音場補正●(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)●、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)●、3D サラウンド アップスケーリング●、ボイスズーム●(ボイスズーム3)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)●、アコースティック センターシンク●、【ネットワーク機能】、Google TV●、無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax、音声検索●、ハンズフリー音声検索●、Google アシスタントbuilt-in●、Works with Apple AirPlay●、Google Cast●、Works with Apple HomeKit●、Works with Google アシスタント●、Works with Alexa●、Video & TV SideView9●、ブラウザ機能●、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)●(クライアント機能)●、倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー
ディスプレイ
XR トリルミナス プロ
対応メディア
データ放送/データサービス:●/●、ハイブリッドキャスト対応:●
入力端子
HDMI入力端子:4、S-センタースピーカー入力端子:光デジタル音声出力端子と兼用
スピーカー
フルレンジ×2、トゥイーター×2、個数/4、種類/アコースティック マルチ オーディオ
端子
USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
画面サイズ
85V
プロセッサー
高画質プロセッサー「XR」
出力端子
光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1(S-センタースピーカーと兼用)、ヘッドホン出力端子:1
画素数
(水平×垂直)3840×2160(4K)
リモコン
音声検索機能付リモコン(無線)
年間消費電力量(kWh/年)
188
バックライト
XR バックライト マスタードライブ
放送方式
地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K
パネル
液晶パネル(Mini LEDバックライト・量子ドット搭載)
チューナー数
地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、BS8K:-、スカパープレミアムサービス(4K):-、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー:●
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
189.1×108.7×5.7[スタンド含む189.1×111.1×47.4(標準スタイル)][スタンド含む189.1×111.1×47.4(スタンド内側)][スタンド含む189.1×116.5×47.4(サウンドバー)]
対応プロファイル
Bluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP16/AVRCP
HDR対応
●(HDR10/HLG/Dolby Vision)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする