- 仕様
- 【超解像エンジン】XR 4K アップスケーリング【高輝度技術】XR コントラスト ブースター 10
- 性能
- 省エネ基準達成率(目標年度2034年度)/0.95
- 質量(kg)
- 24.9[スタンド含む26.3]
- 消費電力(W)
- 248[待機時/0.5]
- 最大出力(W)
- 実用(JEITA):40(10 + 10 + 10+ 10)
- センサー
- ●(明るさセンサー)
- 機能
- 【高音質機能】DTS:X対応●、Dolby Atmos対応●、自動音場補正●(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)●、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)●、3D サラウンド アップスケーリング●、ボイスズーム●(ボイスズーム3)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)●、アコースティック センターシンク●【ネットワーク機能】Google TV●、無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax、音声検索●、ハンズフリー音声検索●、Google アシスタントbuilt-in●、Works with Apple AirPlay●、Google Cast●、Works with Apple HomeKit●、Works with Google アシスタント●、Works with Alexa●、Video & TV SideView9●、ブラウザ機能●、Wi-Fi Directモード-、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)●(クライアント機能)●、倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー
- ディスプレイ
- XR トリルミナス プロ
- 対応メディア
- データ放送/データサービス:●/●、ハイブリッドキャスト対応:●
- 入力端子
- HDMI入力端子:4、S-センタースピーカー入力端子:1
- スピーカー
- フルレンジ×2、トゥイーター×2、個数/4、種類/アコースティック マルチ オーディオ
- 端子
- USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
- 画面サイズ
- 65V
- プロセッサー
- 高画質プロセッサー「XR」
- 出力端子
- 光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1
- 画素数
- (水平×垂直)3840×2160(4K)
- リモコン
- 音声検索機能付リモコン(無線)
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 154
- バックライト
- XR バックライト マスタードライブ
- 放送方式
- 地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K
- パネル
- 液晶パネル(Mini LEDバックライト搭載)
- チューナー数
- 地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、BS8K:-、スカパープレミアムサービス(4K):-、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー:●
- 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
- 144.7×83.2×5.8[スタンド含む144.7×86.2×34.5]標準スタイル)][スタンド含む144.7×91.1×34.5(サウンドバー)]
- 対応プロファイル
- Bluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP
- HDR対応
- ●(HDR10/HLG/Dolby Vision)