3M(スリーエム)
スコッチ・ブライト EXLユニホイール
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(2個)
外径(mm)
150
注文コード
76162996
品番
EU 2SF 150X19X15.9
参考基準価格(税別)
¥18,380
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
不織布研磨材を積層圧縮しホイール状に成形加工した製品。密度が高く狭い場所の研磨にも有効。EXLシリーズは汎用性が高く、低硬度品は馴染み性に優れ、曲面や凹凸部のバリ取りや目消し等に適しています。
用途
金属加工後に生じるバリの除去、面取り、目消し。
幅(mm)
表面:19
グレード
2S Fine
外径(mm)
150
内径(mm)
15.9
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。