曜日別特売
EU 2SF 305X6XNH スコッチ・ブライト EXLユニホイール 3M(スリーエム) 76163240

スコッチ・ブライト EXLユニホイール

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は外径・内容量など60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
76163240
品番
EU 2SF 305X6XNH
参考基準価格(税別)¥58,172販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

不織布研磨材を積層圧縮しホイール状に成形加工した製品。密度が高く狭い場所の研磨にも有効。EXLシリーズは汎用性が高く、低硬度品は馴染み性に優れ、曲面や凹凸部のバリ取りや目消し等に適しています。

用途
金属加工後に生じるバリの除去、面取り、目消し。
幅(mm)
表面:6
グレード
2S Fine
径(mm)
305
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする