3M(スリーエム)
スコッチ・ブライト SSTユニホイール
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(8個)
外径(mm)
150
注文コード
76163520
品番
SU 5SF 150X6X9.5
参考基準価格(税別)
¥56,704
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
不織布研磨材を積層圧縮しホイール状に成形加工した製品。密度が高く、狭い場所の研磨にも有効。SSTシリーズは当たりがソフトで、要求が厳しい材質の柔らかな仕上げ等に適しています。
用途
スチール、ステンレス、チタン等のバリ取りや仕上げ
幅(mm)
表面:6
グレード
5S Fine
外径(mm)
150
内径(mm)
9.5
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。