曜日別特売
SU 5SF 100X25X25.4 スコッチ・ブライト SSTユニホイール 3M(スリーエム) 76163687

スコッチ・ブライト SSTユニホイール

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
この商品は外径・内容量など29種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
外径(mm)
100
注文コード
76163687
品番
SU 5SF 100X25X25.4
参考基準価格(税別)¥40,455販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

不織布研磨材を積層圧縮しホイール状に成形加工した製品。密度が高く、狭い場所の研磨にも有効。SSTシリーズは当たりがソフトで、要求が厳しい材質の柔らかな仕上げ等に適しています。

用途
スチール、ステンレス、チタン等のバリ取りや仕上げ
幅(mm)
表面:25
グレード
5S Fine
外径(mm)
100
内径(mm)
25.4
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする