3M(スリーエム)
スコッチ・ブライト SSTユニホイール
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
返品不可
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
外径(mm)
25
注文コード
76163721
品番
SU 7SF 25X25X6.4
参考基準価格(税別)
¥69,650
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
不織布研磨材を積層圧縮しホイール状に成形加工した製品。密度が高く、狭い場所の研磨にも有効。SSTシリーズは当たりがソフトで、要求が厳しい材質の柔らかな仕上げ等に適しています。
用途
スチール、ステンレス、チタン等のバリ取りや仕上げ
幅(mm)
表面:25
グレード
7S Fine
外径(mm)
25
内径(mm)
6.4
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。