曜日別特売

TSUYORON 胴・作業ベルト用サスペンダー 黒 フリーサイズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76185317
品番
TS-521-BLK
参考基準価格(税別)¥8,780販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

・墜落制止用器具の胴ベルト型や、腰道具の装着を目的とした作業ベルトと組み合わせた使用において、腰周りの重さを両肩に分散し、負担を軽減します。
・フルハーネスと同じX 型のベルト形状にすることで腰周りの重さをバランス良く両肩に分散します。
・フルハーネスと同じ滑り抑制効果のある45mm幅ベルトを採用することで、ベルトのズレを抑制します。
・ベルトの長さ調節部に固定機能付きベルト通しを採用しています。
・重い腰道具を装着した場合でもズレを抑制します。
・お手持ちの胴ベルト、作業ベルト、柱上安全帯ベルトに腰道具を装着したままセットできます。
・ベルトにあらかじめ腰道具類を装着したままセットできます。
サポータベルト(幅150mmまで)にも対応しています。

用途
・作業ベルト用サスペンダー
材質
【胸バックル・ベルト通し・D環止め】プラスチック
サイズ
フリー
質量(g)
600
材質(ベルト)
ポリエステル&ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする