曜日別特売

【名入れ可】ヘルメット

【名入れ可】ヘルメット - 谷沢製作所【名入れ可】ヘルメット - 谷沢製作所【名入れ可】ヘルメット - 谷沢製作所

頭にフィットする深いかぶり心地と、デザインが人気
前ひさし型でも広い視野を確保するフラットなバイザー
雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い、溝付構造
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

内装
ハンモック/樹脂成型
ヘッドバンド/樹脂成型
用途
飛来・落下物・墜落時保護用・電気用(使用7000V以下)
仕様
保護帽
材質
ABS樹脂
質量(g)
365
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
サービス分類
名入れ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ST#0169-EZ 0345501103455011ST#0169-EZ白
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
ST#0169-EZ 0345502003455020ST#0169-EZ黄
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
ST#0169-EZ 0345502903455029ST#0169-EZ青
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする