【名入れ可】ヘルメット(アメリカンタイプ)

【名入れ可】ヘルメット(アメリカンタイプ) - 谷沢製作所【名入れ可】ヘルメット(アメリカンタイプ) - 谷沢製作所【名入れ可】ヘルメット(アメリカンタイプ) - 谷沢製作所

深い被り心地で安定感抜群です。

用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様
高機能ヘッドバンドEPA、ワンタッチバックルあごひも付、衝撃吸収ライナー付
材質
(帽体)ABS樹脂
質量(g)
375
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
224×285×165
サービス分類
名入れ
内容量
1個
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034550990185-FZ-W1-Jホワイト
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
034551080185FZRレッド
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする