【名入れ可】ヘルメット
頭にフィットする深いかぶり心地と、デザインが人気
前ひさし型でも広い視野を確保するフラットなバイザー
雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い、溝付構造
保護帽を被ったまま片手で簡単にジャストフィットの「EPA」を標準装備。作業中の保護帽のぐらつきを抑えます。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
- 仕様
- 保護帽
EPA(エパ)ヘッドバンド標準装備 - 内装
- ハンモック:合繊テープ
ヘッドバンド:樹脂成型
- 用途
- 飛来・落下物・墜落時保護用・電気用(使用7000V以下)
- 材質
- ABS樹脂
- 色
- 白
- サイズ
- L(64cm)
- 質量(g)
- 405
- 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
- あり
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
☆名入れヘルメット の新着商品
カテゴリ



























