曜日別特売

【名入れ可】ヘルメット ST#148-EZ

【名入れ可】ヘルメット ST#148-EZ - 谷沢製作所【名入れ可】ヘルメット ST#148-EZ - 谷沢製作所【名入れ可】ヘルメット ST#148-EZ - 谷沢製作所【名入れ可】ヘルメット ST#148-EZ - 谷沢製作所
(1件のレビュー)

衝撃を効果的に分散する球状シルエットが特徴的なMP型スタイル。 表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体。

仕様
保護帽
材質
ABS樹脂
質量(g)
365
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
263×226×153
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
サービス分類
名入れ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03455047ST#148-EZ白
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
03455056ST#148-EZ黄
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
03455318ST#148-EZ白
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
03455327ST#148-EZ青
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07078084
2008-03-08
用途: 伊方発電所での非常用発電機O/H作業時に使用
濱田電機鐵工株式会社 様

サイズを数種類作って頂く事を望みます。

MonotaROからの回答

ご意見頂きましてありがとうございます。
検討させていただきます。
宜しければ、大きめサイズと小さめサイズとどちらがより必要か、教えていただければ幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする