曜日別特売

【名入れ可】ヘルメット

【名入れ可】ヘルメット - 谷沢製作所【名入れ可】ヘルメット - 谷沢製作所
(4件のレビュー)

丸みのあるひさし形状が好評の前ひさしスタイル。 表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体。 高機能ヘッドバンドEPA採用で、安定した被り心地。

用途
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
仕様
高機能ヘッドバンドEPA、ワンタッチバックルあごひも付、衝撃吸収ライナー付
材質
ABS樹脂
色
黄
質量(g)
375
種類
アメリカン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×224×165
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
サービス分類
名入れ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03455072ST#0185-FZ
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07322664
2024-06-09
用途: 電気工事

つば付のヘルメットは初めてですが、上の方を見る時に邪魔になります。それ以外は問題なく満足です

対象商品 : 07322682
2015-03-30
用途: 空調機の工事に使います
株式会社フィールド空調 様

青にして良かったです。そして、デザインも良いです。

対象商品 : 07322664
2013-12-27
用途: アルミサッシ、硝子施工時
株式会社京都サッシセンター 様

今の手持ちよりも着用感は楽に成りました。ぐらつきもなく、調整も簡単で
余り飛び出る事もなく足場にごつごつ当たる感じも軽減出来動作も以前より動き易い。

対象商品 : 07322664
2014-01-08
用途: 屋外、高所作業に使用
株式会社京都サッシセンター 様

フィット感があり、軽くて良い。頭部も高くなくて足場等にぶつかるのが少ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする