曜日別特売

【名入れ可】狭所用ヘルメット

【名入れ可】狭所用ヘルメット - 谷沢製作所

コンパクトなので狭い場所での作業に便利です。 広い視野を確保するツバなしタイプです。 多孔構造の帽体に大きな通気孔があいてます。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

用途
飛来・落下物 墜落時保護用。
仕様
ワンタッチバックルあごひも付、高機能ヘッドバンドEPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付)、衝撃吸収ライナー付
材質
ABS樹脂
質量(g)
405
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
207×250×156
色(帽体)
ホワイト
サービス分類
名入れ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03455090ST#1840-FZ
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする