【名入れ可】ヘルメット(アメリカンタイプ)
前ひさしタイプ(溝付)ヘルメットです。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
- 用途
- 飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
- 仕様
- 高機能ヘッドバンドEPA、ワンタッチバックルあごひも付
- 材質
- (帽体)ABS樹脂
- 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
- 223×283×153
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
☆名入れヘルメット の新着商品
カテゴリ




























