曜日別特売
YJ2347 おかずストッカー ヨシカワ 76188537

YJ2347 おかずストッカー ヨシカワ 76188537
YJ2347 おかずストッカー ヨシカワ 76188537

おかずストッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
容量(L)2.55
内容量1個注文コード76188537品番YJ2347
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

色移り、匂い移りしにくいステンレス製。
積み重ねてスッキリ収納できます。
角形水切りザル(別売り)とセットできます。水切りしたまま保存できるので便利です。

用途
常備菜・作り置きの保存に。
サイズ
大
質量(g)
500
容量(L)
2.55
寸法(縦×横×高さ)(mm)
222×335×60
材質
本体/18-8ステンレス、フタ/ポリエチレン(耐熱温度50℃、耐冷温度-30℃)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする