曜日別特売
YJ2344 おかずストッカー ヨシカワ 76188625

YJ2344 おかずストッカー ヨシカワ 76188625
YJ2344 おかずストッカー ヨシカワ 76188625

おかずストッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
容量(L)0.81
内容量1個注文コード76188625品番YJ2344
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

色移り、匂い移りしにくいステンレス製。
積み重ねてスッキリ収納できます。
角形水切りザル(別売り)とセットできます。水切りしたまま保存できるので便利です。

用途
常備菜・作り置きの保存に。
サイズ
小
質量(g)
135
容量(L)
0.81
寸法(縦×横×高さ)(mm)
115×165×63
材質
本体/18-8ステンレス、フタ/ポリエチレン(耐熱温度50℃、耐冷温度-30℃)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする