曜日別特売
NA-1152/ネイビー/L 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖 NSP 76206841

NA-1152/ネイビー/L 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖 NSP 76206841
NA-1152/ネイビー/L 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖 NSP 76206841

前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色ネイビー
サイズL
内容量1着注文コード76206841品番NA-1152/ネイビー/L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

スーパーチタン加工が紫外線をブロック。
前吊り高所作業でも安心の耐久性と快適性を両立。

色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
58
材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
着丈(cm)
68
裾廻り(cm)
82
位置
上部ファン
注意
※ウェアのみとなっております。ファンやバッテリーは付属しておりません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする