TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ケーブル収納・配線
TGK(東京硝子器械)の 電線保護
TGK(東京硝子器械)の 電線保護その他関連用品
ブッシング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76208153
品番
7043-03
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
タイプ
シリコン製
適合ケーブル外径(Φmm)
13〜16
仕様
●隔壁孔径(Φmm):27●隔壁適合厚さ(mm):0.6〜2.5