曜日別特売
NA-1152/シルバー/5L+NZ-SK20 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット NSP 76210009

NA-1152/シルバー/5L+NZ-SK20 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット NSP 76210009
NA-1152/シルバー/5L+NZ-SK20 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット NSP 76210009
NA-1152/シルバー/5L+NZ-SK20 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット NSP 76210009
NA-1152/シルバー/5L+NZ-SK20 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット NSP 76210009
NA-1152/シルバー/5L+NZ-SK20 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット NSP 76210009
NA-1152/シルバー/5L+NZ-SK20 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット NSP 76210009
NA-1152/シルバー/5L+NZ-SK20 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット NSP 76210009
NA-1152/シルバー/5L+NZ-SK20 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット NSP 76210009

前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色ウェア/シルバー、ファン/ブラック
サイズ5L
内容量1セット注文コード76210009品番NA-1152/シルバー/5L+NZ-SK20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

スーパーチタン加工が紫外線をブロック。
前吊り高所作業でも安心の耐久性と快適性を両立。
圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス。

色
ウェア/シルバー、ファン/ブラック
サイズ
5L
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
60
セット内容
NZ-FA20ファン2個 + NZ-BT20バッテリー本体 + NZ-CA20ケーブル + NZ-CG20急速充電器
材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
出力
20V / 17V / 13.5V / 10V
着丈(cm)
72
裾廻り(cm)
102
動作時間
8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。
最大風量(L/sec)
107(20V)、97(17V)、75(13.5)、57(10V)
位置
上部ファン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする