曜日別特売
Z-200NB パーツボックス(ネスティング仕様) サカエ 76218405

 

Z-200NB パーツボックス(ネスティング仕様) サカエ 76218405
Z-200NB パーツボックス(ネスティング仕様) サカエ 76218405

パーツボックス(ネスティング仕様)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)1.5
内容量1個注文コード76218405品番Z-200NB
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

部品等の分別に最適なボックスです。
ネスティングが可能になり、収納が便利になりました。

容量(L)1.5材質PP樹脂(ポリプロピレン)外寸法・高さ(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)162外寸法・間口(mm)200有効内寸法・間口(mm)187有効内寸法・奥行(mm)126有効内寸法・高さ(mm)65
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10926246
2019-07-02
用途: 機械組立用ボルトの管理
製造業

たっぷり入って、とても丈夫!な所が気に入っています。現在使用しているものに追加として購入しました。素材は固く、しっかりしているので、ラックにもひっかけやすいです。

対象商品 : 10926246
2014-10-24
用途: ねじの保管

使用しているものが破損したので購入。
すぐに手に入るので助かった。
価格がやや高いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする