35605006 ボックスカッター デザインフィル(ミドリ) 76230817

35605006 ボックスカッター デザインフィル(ミドリ) 76230817
35605006 ボックスカッター デザインフィル(ミドリ) 76230817
35605006 ボックスカッター デザインフィル(ミドリ) 76230817
35605006 ボックスカッター デザインフィル(ミドリ) 76230817
35605006 ボックスカッター デザインフィル(ミドリ) 76230817
35605006 ボックスカッター デザインフィル(ミドリ) 76230817
35605006 ボックスカッター デザインフィル(ミドリ) 76230817
35605006 ボックスカッター デザインフィル(ミドリ) 76230817

ボックスカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76230817
品番
35605006
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

ダンボールの開梱やリサイズ、さらに牛乳パックの解体といった毎日のように必要なカット作業を安全に、そしてスマートにサポート。暮らしを快適にしてくれる多機能カッターです。
耐久性に優れ、濡れても錆びないセラミック刃を使用。背面についたマグネットシートで、ドアや冷蔵庫などの金属面に留めて保管することが可能です。

材質
本体:PC・グラスファイバー・POM 刃:セラミック マグネット付
色
黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
41×60×19.5
適合替刃
35608006
注意
※本製品は刃物です。刃が人体に触れないように十分にご注意ください。
※6歳未満のお子様の手の届かないところへ保管してください。
※金属・プラスチック等の硬い物には使用しないでください。また刃に無理な力を加えると、セラミック刃が欠ける恐れがありますのでご注意ください。
※マグネット内蔵のため、携帯電話、磁気カード、医療機器、精密機器などに近づけないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする