※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
NSVプーリ C形2本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
de外径(Φmm)
254.0
101.6
114.3
127.0
139.7
152.4
165.1
177.8
203.2
228.6
254.0
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76240175
品番
10 × C2
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法Db(Φmm)
76
寸法L(mm)
42
寸法S1(mm)
8
寸法S2(mm)
8
寸法W(mm)
58
de外径(Φmm)
254.0
寸法dm(mm)
240.0
下穴径d(Φmm)
18
最大軸穴径d(Φmm)
42
溝の形
C
溝数
2
質量(kg)
7.0
種類
Vプーリー
呼び
10
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。