曜日別特売
MUCF213 角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 76258454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUCF213 角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 76258454
MUCF213 角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 76258454
MUCF213 角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 76258454

角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード76258454品番MUCF213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,400

耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。

寸法A(mm)50寸法A0(mm)69.7寸法A1(mm)18寸法A2(mm)30寸法A4(mm)-寸法A6(mm)-寸法B(mm)65.1寸法J(mm)149寸法L(mm)187寸法N(mm)19寸法S(mm)25.4軸径(Φmm)65形状角フランジ形ユニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31131932
2017-05-24
用途: 食品搬送コンベアの軸受
株式会社大西食品

スープ搬送コンベアの軸受に使用、水が掛かる場所なのでステンレス製に変更、耐久性がが全然違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする