ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの フランジ用全面パッキン
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76386617
品番
5K 15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
最高使用温度(℃)
120
最高使用圧力(MPa)
1
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
22
外径(Φmm)
80
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
12
呼び径(A)
15
呼び圧力
5K
種別
フランジ用全面パッキン