ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの フランジ用全面パッキン
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76387999
品番
3T 10K 25A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
使用流体
水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
適合
10K25A
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
35
外径(Φmm)
125
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
19
呼び径(A)
25
呼び圧力
10K