CRANK BROTHERS
CRANK BROTHERSの ペダル・トゥクリップ
CRANK BROTHERSの ペダル
ダブルショット 2ペダル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76424137
品番
320250003
参考基準価格(税別)
¥16,818
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
片面はビンディング、片面はフラットのハイブリッドペダル
色
ブルー/ブラック
ベアリング
インナー igus製 LLグライドブッシュ
質量(g)
395
材質(本体)
A380アルミ
仕様
ウイング部:スチール、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、 アウター エンデューロ製カートリッジ、 ダブルシール、リリースアングル:15度、20度