マレット E 11 ペダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76424164 品番331710001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,182

マレットDHに比べ12%小型化、さらにハードウェアをチタンに変更し、約80gの軽量化を実現
リリースアングル:15度、20度
52mmの狭いQファクターでタイトなトレイルセクションでも操作性をアップ。シューズとペダルのフィット感を高めるニュー・トラクション・パッド・テクノロジー採用。
アウターにエンデューロ製カートリッジベアリングとインナーにigus製 LLグライドブッシュの低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します
6つのピンと凹状プラットフォームで踏み面のグリップ力と安定性アップ

ブラック/ゴールド ベアリングインナー igus製 LLグライドブッシュ アウター エンデューロ製カートリッジ ダブルシール 質量(g)385 仕様本体:A380アルミ ウイング部:6AL/4Vチタン、ペダル軸:6AL/4Vチタン、スプリング:300番台ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする