曜日別特売
EA508FB-31 持続性透明帯電防止ケース エスコ 76520719

持続性透明帯電防止ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W×D×H)mm:59×59×49●材質:ABS樹脂●容量:100ml注文コード76520719品番EA508FB-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥605
販売価格(税別)
550

帯電防止性
静電気をきらう製品の収納保存に
フタ付

アズワン品番65-2133-42仕様●サイズ(W×D×H)mm:59×59×49●材質:ABS樹脂●容量:100ml
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする