曜日別特売
EA508FB-33 持続性透明帯電防止ケース エスコ 76520737

持続性透明帯電防止ケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W×D×H)mm:88×88×57●材質:ABS樹脂●容量:300ml注文コード76520737品番EA508FB-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800

静電気を嫌う製品の収納保存に

アズワン品番65-2133-44仕様●サイズ(W×D×H)mm:88×88×57●材質:ABS樹脂●容量:300ml
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする