EA508KG-13 パーツケース(トレー2列3段) エスコ 76521525

EA508KG-13 パーツケース(トレー2列3段) エスコ 76521525
EA508KG-13 パーツケース(トレー2列3段) エスコ 76521525
EA508KG-13 パーツケース(トレー2列3段) エスコ 76521525

パーツケース(トレー2列3段)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76521525品番EA508KG-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,365
販売価格(税別)
2,150

種類の多いねじ・釘類を分類収納でき、必要なものを検索しやすくなっています。
ストッパー付ですので移動中のぐらつき・はずれを防止します。
ウエストケースをはめたまま地面に置いた状態でもウエストケースを外さず内容物が取り出せます。
着脱可能なトレーはウエストケースとしてベルト等へ個別に装着できます。

仕様●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):285×73×278(H)●トレー:6個●付属トレーサイズ:約125×60×60(H)mmアズワン品番65-2134-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする