曜日別特売
EA572MK-6.4L ピンポンチ(ロング) エスコ 76530354

 

EA572MK-6.4L ピンポンチ(ロング) エスコ 76530354
EA572MK-6.4L ピンポンチ(ロング) エスコ 76530354

ピンポンチ(ロング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
仕様
●先端径(A):1/4”(6.4mm)●軸サイズ(B):12.7mm●全長(C):355mm●テーパー部長さ(D):190mm●重量:292g●材質:クロムバナジウム鋼
注文コード
76530354
品番
EA572MK-6.4L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,762
販売価格(税別)
¥3,420

黒色酸化仕上げで錆を防止します

仕様
●先端径(A):1/4”(6.4mm)●軸サイズ(B):12.7mm●全長(C):355mm●テーパー部長さ(D):190mm●重量:292g●材質:クロムバナジウム鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする