※画像は代表画像です
エスコ
シャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用荷重・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
使用荷重(kg)
1500
仕様
●使用荷重:1500kg●サイズ(mm):D:22、B:44、L:85●材質:ステンレス(SUS304)●重量:1200g
注文コード
76542814
品番
EA638FB-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
仕様
●使用荷重:1500kg●サイズ(mm):D:22、B:44、L:85●材質:ステンレス(SUS304)●重量:1200g
材質
ステンレス
使用荷重(kg)
1500