0.6-4.5cN.m/3/8DRx1/4Hexトルクアダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76550295 品番EA723HA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,820
販売価格(税別)
36,200

トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。

仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.6〜4.5●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0〜500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本 アズワン品番65-2171-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする