エスコ
ビジネスバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●商品名:ラポルタ ハイグレードバッグ●材質:人口皮革(PU)、ポリエステル、ナイロン●重量(g):526●サイズ:410×65×300mm●容量(L):7.6
注文コード
76580849
品番
EA927BB-162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,281
販売価格(税別)
¥
5,710
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●商品名:ラポルタ ハイグレードバッグ●材質:人口皮革(PU)、ポリエステル、ナイロン●重量(g):526●サイズ:410×65×300mm●容量(L):7.6
アズワン品番
65-2246-94