電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/スナップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 仕様●呼径(Φ):20mm●全長:5m●カラー:灰●材質:ポリエステルクロス入りPVCシート特殊銅箔シート(0.02mm)ホックボタン部:POM●使用温度範囲:-15〜85℃ 注文コード76586187 品番EA944AK-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,750
販売価格(税別)
12,500
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

RoHS対応品
クリーンルームなどシールド時の静電気対策に最適
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
チューブの開閉は素手でも簡単、専用工具は不要です。
屈曲性が非常に優れており、狭くてスペースのとれない箇所にも使用できます。

仕様●呼径(Φ):20mm●全長:5m●カラー:灰●材質:ポリエステルクロス入りPVCシート特殊銅箔シート(0.02mm)ホックボタン部:POM●使用温度範囲:-15〜85℃ アズワン品番65-2259-18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする