EA944AL-151 編組保護チューブ(ほつれ低減) エスコ 76586293 EA944AL-151 編組保護チューブ(ほつれ低減) エスコ 76586293 EA944AL-151 編組保護チューブ(ほつれ低減) エスコ 76586293

編組保護チューブ(ほつれ低減)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 仕様●内径(mm):約5●使用最大径:約8mm●全長(m):5●色:黒●使用温度範囲:-70〜125℃●材質:ポリエチレンテレフタラート 注文コード76586293 品番EA944AL-151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

RoHS対応品
UL取得製品
耐摩耗性・耐薬品性・耐候性に優れています。
専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディな保護結束が可能です。
カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれにくく、 カット時のきれいな状態を保持します。

仕様●内径(mm):約5●使用最大径:約8mm●全長(m):5●色:黒●使用温度範囲:-70〜125℃●材質:ポリエチレンテレフタラート アズワン品番65-2259-51 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする