EA944AL-152 編組保護チューブ(ほつれ低減) エスコ 76586309 EA944AL-152 編組保護チューブ(ほつれ低減) エスコ 76586309 EA944AL-152 編組保護チューブ(ほつれ低減) エスコ 76586309

編組保護チューブ(ほつれ低減)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 仕様●内径(mm):約7●使用最大径:約13mm●全長(m):5●色:黒●使用温度範囲:-70〜125℃●材質:ポリエチレンテレフタラート 注文コード76586309 品番EA944AL-152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

RoHS対応品
UL取得製品
耐摩耗性・耐薬品性・耐候性に優れています。
専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディな保護結束が可能です。
カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれにくく、 カット時のきれいな状態を保持します。

仕様●内径(mm):約7●使用最大径:約13mm●全長(m):5●色:黒●使用温度範囲:-70〜125℃●材質:ポリエチレンテレフタラート アズワン品番65-2259-52 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする