エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの 電線保護
エスコの 電線保護その他関連用品
編組保護チューブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
仕様
●呼径(Φ):約4mm●全長:5m●最大径(Φmm):約14●カラー:黒●材質:ポリエチレンテレフタラート●使用温度範囲:-70〜125℃
注文コード
76586415
品番
EA944AL-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,122
販売価格(税別)
¥
1,020
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼径(Φ):約4mm●全長:5m●最大径(Φmm):約14●カラー:黒●材質:ポリエチレンテレフタラート●使用温度範囲:-70〜125℃
アズワン品番
65-2259-29