エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの 電線保護
エスコの 電線保護その他関連用品
編組保護チューブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
仕様
●内径(mm):約22●使用最大径:約40mm●全長(m):5●色:赤●使用温度範囲:-70〜125℃●材質:ポリエチレンテレフタラート
注文コード
76586424
品番
EA944AL-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,157
販売価格(税別)
¥
2,870
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●内径(mm):約22●使用最大径:約40mm●全長(m):5●色:赤●使用温度範囲:-70〜125℃●材質:ポリエチレンテレフタラート
アズワン品番
65-2259-40