編組保護チューブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 仕様●内径(mm):約28●使用最大径:約50mm●全長(m):5●色:青●使用温度範囲:-70〜125℃●材質:ポリエチレンテレフタラート 注文コード76586476 品番EA944AL-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,432
販売価格(税別)
3,120
この商品は仕様など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様●内径(mm):約28●使用最大径:約50mm●全長(m):5●色:青●使用温度範囲:-70〜125℃●材質:ポリエチレンテレフタラート アズワン品番65-2259-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする