編組保護チューブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 仕様●呼径(Φ):約22mm●全長:5m●最大径(Φmm):約40●カラー:黒●材質:ポリエチレンテレフタラート●使用温度範囲:-70〜125℃ 注文コード76586537 品番EA944AL-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,014
販売価格(税別)
2,740
この商品は仕様など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼径(Φ):約22mm●全長:5m●最大径(Φmm):約40●カラー:黒●材質:ポリエチレンテレフタラート●使用温度範囲:-70〜125℃ アズワン品番65-2259-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする