エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの 電線保護
エスコの 電線保護その他関連用品
編組保護チューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
仕様
●呼径(Φ):約38mm●全長:5m●最大径(Φmm):約65●カラー:黒●材質:ポリエチレンテレフタラート●使用温度範囲:-70〜125℃
注文コード
76586589
品番
EA944AL-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼径(Φ):約38mm●全長:5m●最大径(Φmm):約65●カラー:黒●材質:ポリエチレンテレフタラート●使用温度範囲:-70〜125℃
アズワン品番
65-2259-35