CKD
3QRシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
M5
注文コード
76594795
品番
3QRB110-M5-D2-3
参考基準価格(税別)
¥9,990
販売価格(税込)
¥10,688
販売価格(税別)
¥
9,716
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
接続口径
M5
電圧(V)
DC24
定格電圧(V)
DC24
ソレノイド数
シングル
配管方法
サブプレート
ねじの種類
M
接続方式
M
使用流体
圧縮空気、低真空
切換位置区分
2位置シングル(自己復帰)
CADデータダウンロード