曜日別特売
EA997DE-2 スパイラルエルボ エスコ 76613198

 

EA997DE-2 スパイラルエルボ エスコ 76613198
EA997DE-2 スパイラルエルボ エスコ 76613198
EA997DE-2 スパイラルエルボ エスコ 76613198

スパイラルエルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●材質:亜鉛鋼板●呼び径:Φ100●サイズ(mm):D1:98 D2:104 t:0.6L:100 a:61 r:100注文コード76613198品番EA997DE-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,936
販売価格(税別)
1,760
仕様●材質:亜鉛鋼板●呼び径:Φ100●サイズ(mm):D1:98 D2:104 t:0.6L:100 a:61 r:100アズワン品番65-2317-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする