CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
4Fシリーズ セレックスバルブ(パイロット式5ポート弁)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC100
接続口径
Rp1/8
注文コード
76655171
品番
AM4F010-06-6-CL-AC100V
参考基準価格(税別)
¥58,960
販売価格(税込)
¥59,139
販売価格(税別)
¥
53,763
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
接続口径
Rp1/8
電圧(V)
AC100
ねじの種類
Rp
使用流体
圧縮空気