曜日別特売
40Φx100m ヘビーデューティーサニーホース サニーホースカンパニー 76664605

ヘビーデューティーサニーホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
標準内径(Φmm)40
長さ(m)100
内容量1本注文コード76664605品番40Φx100m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。
サニーホース・ハイサニーホースより耐圧が高く、山間部における土木工事など、高度差のある現場でも排水作業に適しています。

標準内径(Φmm)40適合流体長さ(m)100特性耐圧呼び径(mm)40呼び径(inch)1.5標準肉厚(mm)1.9常用圧力(kg/cm2)10.5使用温度範囲(℃)-10~60材質化学繊維/軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする