サニーホースカンパニー
ヘビーデューティーサニーホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
標準内径(Φmm)
78.5
40
52.5
78.5
104
155
207
長さ(m)
100
50
100
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76664648
品番
75Φx100m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。
サニーホース・ハイサニーホースより耐圧が高く、山間部における土木工事など、高度差のある現場でも排水作業に適しています。
標準内径(Φmm)
78.5
適合流体
水
長さ(m)
100
特性
耐圧
呼び径(mm)
75
呼び径(inch)
3
標準肉厚(mm)
2.25
常用圧力(kg/cm
2
)
9
使用温度範囲(℃)
-10~60
材質
化学繊維/軟質塩化ビニール
外径(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000