CKD
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
AC100
注文コード
76713122
品番
4F210-08-BW-AC100V
参考基準価格(税別)
¥18,670
販売価格(税込)
¥20,526
販売価格(税別)
¥
18,660
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
361
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rp1/4
電圧(V)
AC100
ポート数
5
ねじの種類
Rp
使用流体
圧縮空気
CADデータダウンロード